Motion
EH1042L
EH1042L Bomba sumergible de efluentes - 3/4 in de sólidos, 85 gpm, 100 pies de altura de presión, 2 in de descarga FNPT, 1 hp
Artículo MI #02677280
No. Fabricante EH1042L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EH1042L Bomba sumergible de efluentes - 3/4 in de sólidos, 85 gpm, 100 pies de altura de presión, 2 in de descarga FNPT, 1 hp
Artículo MI #02677280
No. Fabricante EH1042L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    20 pies
  • Diámetro exterior del cordón
    0.57 pulg.
  • Tamaño del cable
    14/4
  • Máx. pies de cabeza
    100 pies

Detalles

  • Alta hospitalaria
    2 en FNPT
  • Orientación de descarga
    Vertical
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    3.1
  • Caballos de fuerza
    1 CV
  • Material del impulsor
    Polipropileno con inserto de acero inoxidable
  • Amperios del rotor bloqueados
    9.1
  • RPM Máx.
    3450 rpm
  • Sólidos máx.
    3/4 pulg. de diámetro
  • Caudal máximo
    85 gpm
  • Fase
    3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Mecánica simple, carbono/cerámica/buna-N
  • Material del eje
    Acero inoxidable 416
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Efluente sumergible
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
EH1042L 105070 BOMBA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"