Motion
0867
Variador de CC - 1/5 hp, entrada de 115 V CA, monofásico, salida de 130 V CC, no regenerativo, clasificación IP-10, 50/60 Hz, NEMA 1
Artículo MI #02677540
No. Fabricante 0867
Precio331.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 1/5 hp, entrada de 115 V CA, monofásico, salida de 130 V CC, no regenerativo, clasificación IP-10, 50/60 Hz, NEMA 1
Artículo MI #02677540
No. Fabricante 0867
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
Precio331.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificado para funcionamiento continuo en 40° ambientes sin disipador térmico adicional. Acciona motores de CC de imán permanente Bodine 130V . Acciona motores de CC de imán permanente 90V "servicio SCR" y 130V "servicio PWM" fabricados por otros fabricantes.
  • Rango de temperatura ambiente
    32 a 104 °F
  • Tipo de freno
    Dinámico
  • Frenado
    No
  • Corriente continua
    2.1 A
  • Fase de entrada del variador
    1 fase
  • Voltaje de entrada del variador
    115 V CA
  • Voltaje de salida del variador
    130 V CC
  • Clasificación del envolvente
    IP-10
  • Tipo de envolvente
    NEMA 1
  • Tipo de retroalimentación
    ninguno
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Función del controlador
    Ejecutar/Detener/Jog
  • Caballos de fuerza
    1/5 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia máx.
    1/5 CV
  • Corriente pico
    4.2 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA

Descripción general

Descripción del fabricante
0867 SCR CONTROL DE CC
  • Funciona desde una línea de 115 V CA
  • La compensación de voltaje de línea minimiza la deriva de velocidad
  • Carcasa NEMA 1 para protección medioambiental
  • La retroalimentación EMF posterior mantiene una regulación de velocidad superior al 2 %
  • Interruptores de inmersión para calibrar fácilmente el control para diferentes tamaños de motor
  • Dos LED de diagnóstico indican cuando la alimentación está encendida y cuando la salida de corriente está en el límite establecido por el potenciómetro TORQ
  • Ajuste los potenciómetros en la placa del PC para ajustar el límite de par, el límite de velocidad mínima, el límite de velocidad máxima, el tiempo de aceleración, el tiempo de desaceleración y la regulación de velocidad
  • La velocidad se puede ajustar manualmente utilizando el potenciómetro de velocidad montado en el armario
  • Bloque de terminales dentro del armario para una conexión rápida del motor
  • Portafusibles para línea en panel frontal
  • Interruptor de palanca en el envolvente para encender/apagar la alimentación de CA
  • La luz de la caja indica que la alimentación de CA está encendida
  • Cable de línea de CA instalado de fábrica
  • El variador sin filtrar consume una corriente de línea de CA menor que los controles filtrados SCR comparables
  • Conexiones para interruptor de inhibición opcional suministrado por el usuario

También puede gustarle