Motion
18210
Llave hexagonal - 5/32 pulg. Tamaño hexagonal, Forma de L corta, 4.12 pulg. Longitud de la hoja, Acero de aleación
Artículo MI #02677580
No. Fabricante 18210
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave hexagonal - 5/32 pulg. Tamaño hexagonal, Forma de L corta, 4.12 pulg. Longitud de la hoja, Acero de aleación
Artículo MI #02677580
No. Fabricante 18210
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4.12 pulg.
  • Hexagonal Tamaño  
    5/32 pulg.
  • Peso
    1.10 libras, 1.100

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Forma de la llave
    Corto L
  • Material
    Acero de aleación
  • Sin chispas
    Sin chispas

Descripción general

Descripción del fabricante
TECLA HEX-L DE 18210 5/32 BOLAS
  • Herramientas profesionales de calidad industrial
  • Acero aleado Eklind®
  • Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
  • Acabado Eklind® Black resistente al óxido
  • Fabricado en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"