Motion
9560063
Manómetro - 200 psi, 4 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), tamaño de puerto 1/4 NPT
Artículo MI #02678278
No. Fabricante 9560063
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro - 200 psi, 4 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), tamaño de puerto 1/4 NPT
Artículo MI #02678278
No. Fabricante 9560063
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Rango de presión manométrica
    200 psi
  • Tipo de indicador
    Hidráulico
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)

Descripción general

Descripción del fabricante
233.54 4 200PSI/KPA 1/4 L NACE 2.2 CANAD
  • Piezas húmedas: aleación de cobre
  • Tipo/material de ventana: policarbonato
  • Ventana extraíble: No
  • Material del dial: ABS blanco
  • Tipo/material del anillo biselado: engarce en acero inoxidable
  • Indicador de líquido rellenable: Sí
  • Material de la junta tórica de caja a conector: EPDM, relleno de glicerina de fábrica; Viton, relleno de silicona seca o de fábrica
  • Material/tipo de puntero: aluminio negro
  • Puntero ajustable: No
  • Precisión: +2-1/2% del span ASME B40.100 Grado A
  • Temperatura de funcionamiento del medio: máximo 140°F
  • Temperatura ambiente de funcionamiento: de -40°F a 140°F en seco; de -4°F a 140°F en glicerina; de -40°F a 140°F en silicona
  • Tamaño de la rosca: 7/16"-20 NPT