Especificaciones
Dimensiones
- Diรกmetro interno50 mm
- Altura total2.52 pulg.
- Longitud total9.84 pulg.
- Ancho general3 pulg.
- Tamaรฑo del puerto1/4 NPT
- Tamaรฑo de la varilla1/2-20 pulg.
- Tamaรฑo de la varilla / Rosca1/2-20 Hombre UNF
- Accidente cerebrovascular2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Paรญs de origenEE. UU.
- Tipo de cojรญnCojรญn de uretano
- Tipo de hardwareSoporte de horquilla simple
- ImรกnIntegrado
- Presiรณn mรกxima de funcionamiento+145 psi
- Presiรณn mรญnima de funcionamiento+8 psi
- Tipo de montajeClevis
- Rango de presiรณn de funcionamiento+8 a +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+14 a +140 ยฐF
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acciรณn del pistรณnDoble acciรณn
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estรกndarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Presiรณn de prueba+215 psi
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estรกndarUNF
- Tipo de varillaVarilla รบnica
- SerieNCG
- Estรกndares cumplidosClase JIS 2
Descripciรณn general
- Varilla simple de doble acciรณn
- Tamaรฑos de orificio: 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 y 2 1/2 (pulg.)
- Ictus de 1in a 12in
- Montajes: bรกsicos, pie, brida, horquilla o muรฑรณn
- Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores