Motion
NCMKC075-0600S

SMC CORP OF AMERICA
NCMKC075-0600S

Cilindro de aire de cuerpo redondo - Estándar - Diámetro de orificio de 0.7500 in
Artículo MI #02678959
No. Fabricante NCMKC075-0600S
Precio42.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCMKC075-0600S

Cilindro de aire de cuerpo redondo - Estándar - Diámetro de orificio de 0.7500 in
Artículo MI #02678959
No. Fabricante NCMKC075-0600S
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
Precio42.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire no reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
NCMKC075-0600S CILINDRO
  • Varilla simple de acción simple, retorno por resorte
  • Tamaños de orificio (pulgadas): 3/4, 7/8, 1 1/16, , 1 1/4, 1 1/2
  • Carrera máxima: hasta 6" de serie
  • Disponible con interruptores automáticos