Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Altura total36 mm
- Longitud total107 mm
- Ancho general36 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Tamaño de la varilla12 mm
- Accidente cerebrovascular20 mm
Detalles
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Ajuste de montajeMontaje fijo
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +70 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de tope
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Tipo de construcción de varillaTipo de barra redonda
- Material del rodilloResina