Motion
02-177026
02-177026
Artículo MI #02679235
No. Fabricante 02-177026
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-177026
Artículo MI #02679235
No. Fabricante 02-177026
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    154.1 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Tamaño del puerto
    SAE 10 (7/8–14 UNF)

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    SRV
  • Tipo de válvula
    Válvula de alivio con sellos de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
SRV 10 0 S A10T 35/ 24DG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo