Motion
7324 BGBM

SKF
7324 BGBM

Cojinete de contacto angular - Orificio de 120 mm, 260 mm OD, 55 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #02679386
No. Fabricante 7324 BGBM
Precio3,987.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7324 BGBM

Cojinete de contacto angular - Orificio de 120 mm, 260 mm OD, 55 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #02679386
No. Fabricante 7324 BGBM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,987.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    30.25 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7324 BGBM
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Precarga moderada
  • Número de Upc del fabricante
    7316570257434
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    238 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    250 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    73
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570257434

Descripción general

Descripción del fabricante
7324 BGBM