Motion
LF1873TAB SS-12IN

Rexnord (RRX)
LF1873TAB SS-12IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 12.000 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #02679475
No. Fabricante LF1873TAB SS-12IN
Precio168.45 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF1873TAB SS-12IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 12.000 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #02679475
No. Fabricante LF1873TAB SS-12IN
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
Su precio$168.45/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    12.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Peso por pie
    2.02 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210821548

Descripción general

Descripción del fabricante
LF1873SSK12 LF1873TSSK12
  • LF1873TAB Cadena superior de mesa de 12 pulgadas de ancho con cadena base de acero inoxidable y placas superiores moldeadas en material de baja fricción color tostado