Motion
18605
Llave hexagonal - Tamaño hexagonal 2.5 mm, Forma L corta, Longitud de la hoja 3.48 in, Acero de aleación
Artículo MI #02679535
No. Fabricante 18605
Precio2.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave hexagonal - Tamaño hexagonal 2.5 mm, Forma L corta, Longitud de la hoja 3.48 in, Acero de aleación
Artículo MI #02679535
No. Fabricante 18605

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3.48 pulg.
  • Hexagonal Tamaño  
    2.5 mm
  • Peso
    0.20 libras, 0.200

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Forma de la llave
    Corto L
  • Material
    Acero de aleación
  • Sin chispas
    Sin chispas

Descripción general

Descripción del fabricante
18605 LLAVE HEXAGONAL 2.5MM EXTREMO DE BOLA DE BRAZO LARGO
  • Herramientas profesionales de calidad industrial
  • Acero aleado Eklind®
  • Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
  • Acabado Eklind® Black resistente al óxido
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo