Motion
9370S
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A3, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #02679623
No. Fabricante 9370S
Precio8.74 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A3, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #02679623
No. Fabricante 9370S
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
Su precio$8.74/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud
    9.50 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Página de producto del fabricante
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    30451439370119

Descripción general

Descripción del fabricante
9370S REG 100 % KEVLAR
  • Los guantes de punto de cuerda se utilizan para aplicaciones de trabajo de uso general para proporcionar resistencia al corte y a la abrasión
  • Utiliza hilos de alto rendimiento para proteger aún más las manos cuando se trabaja con objetos afilados
  • Alta resistencia a la tracción en relación con su peso, hasta cinco veces más fuerte que el acero
  • No se derrite, enciende ni conduce electricidad
  • El alto nivel de comodidad permite la destreza manual
  • Usar como guantes o forros de guantes
  • Certificado por DuPont de fabricante de guantes con licencia
  • Todos los estilos sin recubrimiento de fibra de la marca Kevlar® 100 % están fabricados con materiales aceptados por la FDA para su uso en aplicaciones de procesamiento de alimentos

También puede gustarle