Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14 oz
- Grado NLGI2
- Gravedad específica0.91
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- Material baseLitio
- ColorRojo
- ComposiciónLitio, aceite de petróleo
- Capacidad del contenedor14 oz
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de caída+550 °F
- Punto de inflamaciónMás de 430 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento572 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Tipo de aceitePetróleo
- Rango de temperatura0 a +425 °F
- TipoAlta temperatura/presión extrema
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- La grasa multiuso ideal para usar en condiciones de funcionamiento de alta presión y alta temperatura
- Jet-Plex EP es el mejor producto de la línea para aplicaciones severas y lubricantes de uso general
- JET-PLEX-EP está fabricado con aceites de petróleo cuidadosamente seleccionados y jabón complejo de litio para crear una grasa multiusos con un punto de caída de 550°F (288°C)
- Tiene una textura suave con una consistencia de cuerpo pesado, pero proporciona una buena bombeabilidad tanto en temperaturas de funcionamiento calientes como frías
- JET-PLEX-EP tiene una excelente resistencia al agua y a los problemas de lavado con agua
- La separación del aceite es mínima incluso bajo presión extrema
- El ciclo de calor produce solo un cambio menor en la consistencia
- JET-PLEX- EP está formulado con aditivos especiales de lubricidad, antidesgaste y presión extrema, y reforzado con inhibidores de óxido, corrosión y oxidación.