Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete0.3 mm
- Ancho del anillo exterior6 mm
- Exterior Diámetro22 mm
- En general Ancho6 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- País de origenJP
- Descripción6900ZZC3 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482105044
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6900ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 10 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 22 mm y un ancho de 6 mm, sellado doble para mayor durabilidad.
- Número de catálogo del fabricante6900ZZC3
- Número de Upc del fabricante029176069536
- RPM Máx.38000 rpm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +110 °C
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial2700 N
- Capacidad de carga estática radial1270 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie69
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO029176069536
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito del programa de mejora de activos NSK Steel Metals WorksUn importante fabricante de acero utilizaba cojinetes de rodillos de trabajo fabricados con acero convencional en su tren laminador.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos NSK para la industria del aceroRobustos, resistentes al desgaste y duraderos: rodamientos de NSK para la industria del hierro y el acero
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKLos rodamientos de acero duro NSK ofrecen una vida útil más larga en entornos contaminados y de alta resistencia a través de un tratamiento térmico avanzado y una austenita retenida optimizada. La tenacidad, la dureza y la resistencia al desgaste mejoradas proporcionan un rendimiento superior en las industrias de minería, cemento, acero, papel y eólica.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFLos rodamientos de rodillos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF están diseñados para rodillos de respaldo en soportes de laminación, ofreciendo una capacidad de carga excepcional, alta precisión y una vida útil prolongada en condiciones de carga extremas, contaminación y lubricación severa. Diseñados con acero Super-TF avanzado y múltiples configuraciones de jaula, mejoran la durabilidad, reducen el tiempo de inactividad y mejoran la precisión de la laminación en aplicaciones de procesamiento de acero y metales.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de rodamientos de rodillo de apoyo NSK Sendzimir
Los rodamientos de rodillos de respaldo NSK para fresadoras con grupos están diseñados con la resistencia de anillo y la precisión de funcionamiento requeridas para apoyar la fabricación precisa de chapas y planchas. Con opciones avanzadas que incluyen nuestro acero STF de larga duración y un innovador diseño de sello, soportan cargas pesadas y desafíos de lubricación para ofrecer una vida útil larga y confiable.
Folleto de máquinas de fundición continua de cojinetes de rodillos esféricos NSK SWR
Los rodamientos de rodillos esféricos de la serie NSK SWR están diseñados para máquinas de fundición continua en el procesamiento de acero y metales, lo que ofrece una resistencia superior al desgaste, vida útil de descamación y tenacidad del núcleo. Diseñados para cargas pesadas, contaminación y velocidades ultrabajas, prolongan la vida útil del segmento de rodillos y reducen el tiempo improductivo no planificado.