Motion
9365L
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A3, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #02680243
No. Fabricante 9365L
Precio12.88 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A3, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #02680243
No. Fabricante 9365L
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
Precio12.88 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud
    10.50 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos de puntos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    PVC
  • Color
    Negro/Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos con puntos de PVC
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    30451439365337

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE LATERAL 1 9365L REG KEVLAR DOT

También puede gustarle