Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base2 pulg.
- Ancho de la base2-17/32 pulg.
- Longitud del brazo de sujeción4-1/2 pulg.
- Altura debajo de la barra2 pulg.
- Peso2-1/2 lb
Detalles
- Tipo de barraBrazo abierto
- Material baseAcero de aleación
- Estilo de abrazaderaSujeción vertical
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima1000 lb
- Tipo de alternanciaVertical