Motion
207-USS

Destaco
207-USS

Abrazadera de sujeción vertical, montaje,, máx. Capacidad de retención: 450lb
Artículo MI #02680342
No. Fabricante 207-USS
Precio133.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Destaco
207-USS

Abrazadera de sujeción vertical, montaje,, máx. Capacidad de retención: 450lb
Artículo MI #02680342
No. Fabricante 207-USS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio133.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    1.38 pulg.
  • Ancho de la base
    1-3/4 pulg.
  • Longitud del brazo de sujeción
    2.11 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    0.7 lb

Detalles

  • Tipo de barra
    Forma de U
  • Material base
    Acero inoxidable
  • Estilo de abrazadera
    Sujeción vertical
  • Estilo de mango
    Palanca recta
  • Capacidad de retención máxima
    450 lb
  • Tipo de alternancia
    Vertical

Descripción general

Descripción del fabricante
207USS ABRAZADERA DE CO DE STA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo