Motion
60-2SS ESLABÓN CP

Renold
60-2SS CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02680389
No. Fabricante 60-2SS CONN LINK CP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
60-2SS CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02680389
No. Fabricante 60-2SS CONN LINK CP

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    48.1 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    12.57 mm
  • Altura de la placa de enlace
    17.5 mm
  • Diámetro del pasador
    5.94 mm
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900536109

Descripción general

Descripción del fabricante
60-2SS ESLABÓN CP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo