Motion
06143

3M
06143

Scotch® Cinta aislante de vinilo: 3/4 pulgadas de ancho, 8.5 mil de grosor, 66 pies de longitud, material de soporte de PVC, temperatura de funcionamiento de 0 a +221 °F. Rango
Artículo MI #02680400
No. Fabricante 06143
Precio17.11 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06143

Scotch® Cinta aislante de vinilo: 3/4 pulgadas de ancho, 8.5 mil de grosor, 66 pies de longitud, material de soporte de PVC, temperatura de funcionamiento de 0 a +221 °F. Rango
Artículo MI #02680400
No. Fabricante 06143

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.11 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    3/4" x 66 pies
  • Longitud
    66 pies
  • Resistencia a la tensión
    35 N/10 mm
  • Grosor
    8.5 mil
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Mantenimiento eléctrico
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00054007061434
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +221 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +221 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, cumple con IEC y RoHS, UL 510 Listed, marca VDE (certificado 130462)
  • Material de refuerzo de cinta
    PVC
  • Color de la cinta
    Negro
  • Rango de temperatura
    -18 °C a 104 °C, 0 °F a 220 °F
  • UPC_NO
    00054007061434
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
06143 SCOTCH VINILO PREMIUM ELÉCTRICO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación del adhesivo de resina de caucho sensible a la presión y el soporte de PVC ofrece una excelente protección eléctrica y mecánica
  • Proporciona alta resistencia a los rayos UV, abrasión, humedad, álcalis, ácidos, corrosión y condiciones climáticas variables
  • Proporciona una cubierta protectora y aislamiento eléctrico para empalmes y cables
  • Hecho de PVC duradero
  • Soporta un rango de temperatura de -18 a 105 °C ( 0 a 221 °F)
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU