Motion
90BNR10HTDUDELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
90BNR10HTDUDELP4Y

Cojinete de contacto angular de superprecisión de alta velocidad - Orificio de 90 mm, OD de 140 mm, Ancho de 72 mm, Contacto de 18 °, Abierto
Artículo MI #02680625
No. Fabricante 90BNR10HTDUDELP4Y
Precio9,845.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
90BNR10HTDUDELP4Y

Cojinete de contacto angular de superprecisión de alta velocidad - Orificio de 90 mm, OD de 140 mm, Ancho de 72 mm, Contacto de 18 °, Abierto
Artículo MI #02680625
No. Fabricante 90BNR10HTDUDELP4Y

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9,845.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Contacto Ángulo  
    18 °
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • Altura total
    48 mm
  • En general Ancho  
    72 mm
  • Peso
    5.22 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    90BNR10HTDUDELP4Y
  • Código de armonización
    6909195010
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176626159
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Serie
    10
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176626159

Descripción general

Descripción del fabricante
90BNR10HTDUDELP4Y