Motion
Y12S2BCR
Motor a prueba de explosiones/para lugares peligrosos - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja TE (totalmente cerrada), 60 Hz, base 1745 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #02681042
No. Fabricante Y12S2BCR
Precio991.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones/para lugares peligrosos - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja TE (totalmente cerrada), 60 Hz, base 1745 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #02681042
No. Fabricante Y12S2BCR
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
Su precio$991.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.6 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    1.5 pies-libras
  • Peso
    48 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Compresores, transportadores, ventiladores, grupos, bombas, herramientas ubicadas en ubicaciones peligrosas según lo definido por clase
  • RPM base
    1745 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TE (totalmente adjunta)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.80 / 0.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    77.0 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo D
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382050009
  • Corriente máxima permitida
    0.9 A, 1.7 A
  • Modelo
    A029
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    CSA, NEMA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T2B
  • UPC_NO
    786382050009

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 HP,1745 RPM,Y12S2BCR,230/460 V,56C