Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior12.008 pulg.
- Ancho general0.625 pulg.
- Diámetro del eje10.500 pulg.
- Peso2.60 lb
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Número de Upc del fabricante053893490168
- Tipo de selloLabio único
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.