Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior35.25 mm
- Ancho general7 mm
- Diámetro del eje25 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Número de Upc del fabricante053893470085
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos nacionales Timken
- Tipo de selloLabio único
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.