Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior41 mm
- Ancho general8 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Peso0.11 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Autorización internaC1
- Número de Upc del fabricante4549557019838
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 110 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos cruzados
- Capacidad de carga dinámica radial3120 N
- Capacidad de carga estática radial2810 N
- SerieCRBH
- UPC_NO4549557019838
Descripción general
Descripción del fabricante
CRBH258AUUC1 BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature