Motion
MM25BS62DUH FS637

Timken (Fafnir)
MM25BS62DUH FS637

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02681892
No. Fabricante MM25BS62DUH FS637
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
MM25BS62DUH FS637

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02681892
No. Fabricante MM25BS62DUH FS637
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    MM25BS62DUH FS637 COJINETE
  • Número de Upc del fabricante
    087796315006
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796315006

Descripción general

Descripción del fabricante
MM25BS62DUH FS637 COJINETE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo