Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Tamaño del tornillo10-32 x 5/8
- Tamaño de la rosca del tornillo10-32 x 5/8
- Peso0.85 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- TipoAcoplamientos de eje rígido tipo abrazadera dividida de dos piezas con chavetas
- UPC_NO662786017636