Motion
SYJA512-M5-F

SMC
SYJA512-M5-F

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #02681980
No. Fabricante SYJA512-M5-F
Precio37.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SYJA512-M5-F

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #02681980
No. Fabricante SYJA512-M5-F
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
Precio37.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    24.5 mm
  • Longitud total
    39 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tamaño del puerto
    M5

Detalles

  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    SYJ300-700

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJA512-M5-F VÁLVULA
  • Válvula neumática de 3 puertos
  • Rango de funcionamiento de 0.15 a 0.7MPa
  • Tipos de accionamiento normalmente cerrado o normalmente abierto
  • Estilos de montaje en base o con puerto en el cuerpo

También puede gustarle