Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.25 pulg.
- Longitud total5.53 pulg.
- Ancho general1.25 pulg.
Detalles
- AcciónReversible
- AccionamientoHidráulico
- Tipo de ajusteTornillo
- CavidadC-12-3
- Sexo de conexiónMujer
- Presión establecida en fábrica113.5 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- FunciónVálvula reductora de presión
- Material de la carcasaAcero
- Fuga189 cc/min
- Número de catálogo del fabricante02-170626
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Caudal máximo114 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Presión mínima de trabajo17 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoOperado por piloto
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloCarrete
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Par de la válvula en la cavidad81–95 Nm
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo