Motion
HP7705-7.5IN MTW PT

REXNORD INC
HP7705-7.5IN MTW PT

Cadena moldeada al ancho (MTW) Rexnord MatTop® serie 7705 con pasadores PosiTrack y de poliéster 81415181
Artículo MI #02682542
No. Fabricante HP7705-7.5IN MTW PT
Precio83.50 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP7705-7.5IN MTW PT

Cadena moldeada al ancho (MTW) Rexnord MatTop® serie 7705 con pasadores PosiTrack y de poliéster 81415181
Artículo MI #02682542
No. Fabricante HP7705-7.5IN MTW PT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$83.50/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.14 lb
  • Peso por pie
    2.76 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HP7705 7.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain with PosiTrack and Polyester Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699277135

Descripción general

Descripción del fabricante
81415181 HP7705-7.5 MTW PT
  • HP7705 7.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain With PosiTrack Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"