Motion
3809-525-38-2.00-6

BAHCO TOOLS
3809-525-38-2.00-6

Cuchilla eléctrica dentada para motosierra - Bi-Metal, 525 mm de longitud, 38 mm de ancho, 2 mm de grosor, 6 TPI
Artículo MI #02682769
No. Fabricante 3809-525-38-2.00-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
3809-525-38-2.00-6

Cuchilla eléctrica dentada para motosierra - Bi-Metal, 525 mm de longitud, 38 mm de ancho, 2 mm de grosor, 6 TPI
Artículo MI #02682769
No. Fabricante 3809-525-38-2.00-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    525 mm
  • Grosor
    2 mm
  • Ancho
    38 mm

Details

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Espalda flexible
    Espalda flexible
  • Serie
    3809
  • Tpi
    6

Descripción general

Descripción del fabricante
3809-525-38-2.00-6 HOJA DE REPUESTO DE POTENCIA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron