Especificaciones
Dimensions
- Diámetro máx. de sierra de orificio30 mm
- Diámetro mín. de sierra con orificio14 mm
- Diámetro de la broca piloto6.35 mm
- Longitud de la broca piloto81 mm
- Tamaño del mango11.1 mm
- Tamaño de la rosca1/2-20 pulg.
Details
- Piloto integradoTaladro piloto incorporado
- Cambio rápidoNo
- Serie3834-ARBR
- Tipo de mangoHexagonal
Descripción general
Descripción del fabricante
3834-ARBR-1130 PUERTO 7/16" HEX