Motion
4-183-04-2-2

BAHCO TOOLS
4-183-04-2-2

Archivo de patrón americano - Forma cónica triangular, corte único, 100 mm de longitud
Artículo MI #02683018
No. Fabricante 4-183-04-2-2
Precio9.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
4-183-04-2-2

Archivo de patrón americano - Forma cónica triangular, corte único, 100 mm de longitud
Artículo MI #02683018
No. Fabricante 4-183-04-2-2
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
Precio9.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    100 mm
  • Anchura/diámetro  
    8.2 mm

Detalles

  • Archivo de conejo
    No
  • Tosquedad del corte
    Segundo
  • Corte
    Individual
  • Corte en el borde
    Individual
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de material del mango
    Ergonómico
  • Número de bordes cortados
    2
  • Serie
    4-183...-2
  • Forma
    Cono triangular
  • Tange o asa
    Mango

Descripción general

Descripción del fabricante
4-183-04-2-2 SIERRA DE CONO REG. DE 4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo