Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total320 mm
- Peso1.96 lb
Detalles
- Acabado de la cuchillaNegro
- Material de la hojaAcero
- Material del cuerpoAcero
- Capacidad de corteCobre: 6 mm, hierro: 5 mm, piano: 4 mm, varilla de refuerzo: 15 mm, acero con resorte de válvula: 9 mm
- Material del mangoAcero
- Corte del materialCobre, hierro, alambre para piano, varilla, válvula de acero con resorte
- Tipo de devoluciónManual