Especificaciones
Dimensiones
- Anchura de la cuchilla2-1/2 pulg.
Detalles
- Material de la hojaMetal duro
Descripción general
- El mango de dos componentes proporciona un mejor agarre y comodidad durante el uso
- Para su uso en todo tipo de superficies para eliminar pintura, pegamento, barniz, óxido, juntas, tiza, lechada, mortero, etc.
- Mando grande de plástico para uso con dos manos y uso intensivo
- Las hojas se mantienen afiladas hasta 50 veces más que las hojas de acero convencionales
- Hay disponibles cuatro hojas de metal duro intercambiables para trabajos de precisión para diferentes aplicaciones de superficie