Descripción del fabricante
LLAVE DE AJUSTE DE 9070 RPC US, TUBO DE 90-S, 6"
- La exclusiva mordaza reversible combina las funciones de una llave ajustable y de tubo
- Los dientes tienen un ángulo agresivo para proporcionar la máxima potencia de agarre
- Diseño True Ergo® con mango termoplástico y mayor ancho de agarre
- Cabezal delgado con mordazas cónicas que combinan una fácil accesibilidad con una fuerza de giro adicional
- Endurecido con precisión y tratado anticorrosión
- La escala de medición del cabezal muestra cómodamente el tamaño del sujetador
- Ideal para fontaneros, electricistas y trabajadores de mantenimiento