Motion
BE-8945
Destornillador Ergo Torx - T45, 150 mm
Artículo MI #02683314
No. Fabricante BE-8945
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Ergo Torx - T45, 150 mm
Artículo MI #02683314
No. Fabricante BE-8945
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    150 mm
  • Longitud del mango
    165 mm
  • Longitud total
    311 mm
  • Tamaño del Torx
    T45

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Estilo de accionamiento
    Torx
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo/Óxido negro

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO BE-8945.DR ERGO TX 45X130

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good