Motion
1217MSC
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 17 mm, tamaño de llave fija de 17 mm, 10-1/16 in
Artículo MI #02683491
No. Fabricante 1217MSC
Precio29.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 17 mm, tamaño de llave fija de 17 mm, 10-1/16 in
Artículo MI #02683491
No. Fabricante 1217MSC
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
Su precio$29.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    7/16 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    17 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    5/16 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-15/32 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    17 mm
  • En general Longitud  
    10-1/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459901781

Descripción general

Descripción del fabricante
1217MSC COMBINACIÓN SC. LLAVE, 12-PT , 17MM
  • SUPERCOMBO® el extremo abierto tiene ranuras especialmente diseñadas que alejan la fuerza de la llave de las esquinas del sujetador
  • El diseño de apertura de caja SUPERTORQUE® permite la aplicación de un par más alto sin redondear ni deformar los puntos de sujeción hexagonales
  • No se hace contacto en las esquinas, sino que se aplican fuerzas de apriete en las superficies planas detrás de los puntos
  • Cumple o supera la especificación aeroespacial AS 954 para sujetadores de 12 puntos (según se define en AS 870) para proporcionar una relación de par/tensión precisa para la aplicación de precisión
  • Se puede utilizar en todos los sujetadores hexagonales comunes (6 puntos) con una ventaja considerable sobre las llaves de extremo de caja convencionales para aumentar tanto la flexibilidad de la herramienta manual como la economía
  • Las aberturas de la caja y del extremo abierto son idénticas
  • Acabado cromado

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"