Motion
MS-4-16RC
Juego de sockets Impact - Sistema de medición métrico, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 22 PC
Artículo MI #02683566
No. Fabricante MS-4-16RC
Precio191.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets Impact - Sistema de medición métrico, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 22 PC
Artículo MI #02683566
No. Fabricante MS-4-16RC
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
Su precio$191.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño máx.
    27 mm
  • Tamaño mín.
    10 mm
  • Longitud total
    1-1/2 pulg., 1-3/4 pulg., 1-31/32 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 27 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Raíl de clip
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    16
  • Número de tomas
    22 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Impacto
  • UPC_NO
    662459324573

Descripción general

Descripción del fabricante
MS-4-16RC 1/2DR DP JUEGO DE SKT IMP 6PT 16PC

También puede gustarle