Especificaciones
Detalles
- Tipo de cincelFrío
- Recubrimiento de acabadoSimple
- IncluyeBolsa para rollos
- Número de piezas27
- Tipo de marcajeCentro, Cono largo, Pin, Pin, Rígido
Descripción general
- Construcción de alta resistencia para mayor resistencia y durabilidad
- Incluye punzón y soporte de cincel para mayor seguridad
- Incluye: P-3 (punzón 3⁄32”), P-4 (punzón 1⁄8”), P-5 (punzón 5⁄32”), P-6 (punzón 3⁄16”), P-8 (punzón 1⁄4”), P-10 (punzón 5⁄16”), P-13 (punzón sólido 3⁄32”), P-14 (punzón sólido 1⁄8”), P-15 (punzón sólido 5⁄32”), P-16 (punzón sólido 3⁄16”), P-17 (punzón sólido 1⁄4”), P-25 (punzón cónico largo 5⁄32”), P-26 (perforador cónico largo 3⁄16”), P-28 (punzón cónico largo 1⁄4”), P-30 (punzón), P-40 (marcaje central), P-42 (marcaje central), C-8 (cincel frío 1⁄4”), C-10 (cincel frío 5⁄16”), C-12 (cincel frío 3⁄8”), C-16 (cincel frío 1⁄2”), C-20 (cincel frío 5⁄8”), C-24 (cincel frío 3⁄4”), C-28 (cincel frío 7⁄8”), C-32 (cincel frío 1”), C-36 (cincel frío 1-1⁄8”), 28449 (Punzón y soporte del cincel), Bolsa enrollada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación