Motion
40-2 ENLACE DE CONEXIÓN DE NEPTUNE

TSUBAKI (UST)
40-2 NEPTUNE CONN LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado Neptune
Artículo MI #02683642
No. Fabricante 40-2 NEPTUNE CONN LINK
Precio15.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40-2 NEPTUNE CONN LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado Neptune
Artículo MI #02683642
No. Fabricante 40-2 NEPTUNE CONN LINK
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
Precio15.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.717 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.326 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Neptuno
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Neptuno
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039418692

Descripción general

Descripción del fabricante
40-2 NEPTUNE CONN LINK SC TIPO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno