Motion
60-2NT ENLACE DE CORRECCIÓN

TSUBAKI (UST)
60-2NT OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #02683649
No. Fabricante 60-2NT OFFSET LINK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
60-2NT OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #02683649
No. Fabricante 60-2NT OFFSET LINK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.087 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Neptuno
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +140 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Serie
    Neptuno
  • UPC_NO
    097039001382

Descripción general

Descripción del fabricante
60-2 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE NEPTUNE