Motion
80-2 NT  RIV

TSUBAKI (UST)
80-2 NT RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #02683653
No. Fabricante 80-2 NT RIV
Precio281.58 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
80-2 NT RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #02683653
No. Fabricante 80-2 NT RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio281.58 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    3.20 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039168030
  • Capacidad de carga de trabajo
    5620 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA REMACHADA 80-2 NEPTUNE DE 10 PIES
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno