Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.77
- Longitud6
- Peso0.6
- Ancho3.66
Detalles
- Características y beneficios• Incluye un transmisor autónomo SMT y un receptor SMR para usar en modo de haz pasante, un SMP para proximidad difusa, SMRR para retrorreflejos y un SMPF para usar con cables de fibra óptica • Ajuste de sensibilidad mediante potenciómetro integral con conexión de cable o enchufe • La entrada de control en el SMT está diseñada para deshabilitar o habilitar temporalmente la potencia de transmisión para propósitos de prueba o para aplicaciones de multiplexación • Serie completa protegida contra polaridad inversa de fuentes de alimentación, control de señales de entrada y salida • La salida está protegida contra cortocircuitos y cargas inductivas • Ajuste de sensibilidad mediante potenciómetro • Función de luz u oscuridad seleccionable por interruptor • Indicadores de potencia y salida • Alta tolerancia a entornos hostiles • Tensión de alimentación de CC de 10V a 30V • Entrada de prueba • Velocidad máxima de ciclo de los receptores: 250 Hz • Función de conmutación: NPN/PNP • Modo de salida: NO/NC (normalmente abierto/normalmente cerrado)Modo de funcionamiento y rango de detección máximo: • Haz pasante: 0 M a 20 M• Proximidad difusa: De 0 cm a 50 cm• Retrorreflectante: 0 M a 3 M• Fibra: Depende de la fibra óptica
- Tipo de productoSensores fotoeléctricos
Descripción general
- Incluye un transmisor autónomo SMT y un receptor SMR para usar en modo de haz pasante, un SMP para proximidad difusa, SMRR para retrorreflectante y un SMPF para usar con cables de fibra óptica
- Ajuste de sensibilidad mediante potenciómetro integral con conexión de cable o enchufe
- La entrada de control en el SMT está diseñada para ser utilizada para deshabilitar o habilitar la potencia de transmisión temporalmente para propósitos de prueba o para aplicaciones de multiplexación
- Serie completa protegida contra polaridad inversa de fuentes de alimentación, señales de entrada y salida de control
- La salida está protegida contra cortocircuitos y cargas inductivas
- Ajuste de sensibilidad mediante potenciómetro
- Función de luz u oscuridad seleccionable por interruptor
- Indicadores de potencia y salida
- Alta tolerancia a entornos hostiles
- Tensión de alimentación de CC de 10V a 30V
- Entrada de prueba
- Velocidad de ciclo máx. de los receptores: 250 Hz
- Función de conmutación: NPN/PNP
- Modo de salida: NO/NC (normalmente abierto/normalmente cerrado)Modo de funcionamiento y rango de detección máximo:
- Viga pasante: 0 M a 20 M
- Proximidad difusa: de 0 cm a 50 cm
- Retroreflectante: 0 M a 3 M
- Fibra: Depende de la fibra óptica