Especificaciones
Dimensiones
- Resistencia al descanso450 lb
- Diámetro del cable0.520–0,730 pulg.
- Longitud de la malla7.50 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 NPT
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1300970262_sd.pdf
- Material del cuerpoAcero chapado en zinc
- Estilo del cuerpoHombre recto
- Material de la empuñaduraAcero galvanizado
- Tipo de agarreEmpuñadura de amplio rango resistente al polvo