Motion
1300910013

MOLEX INC
1300910013

Carrete de cable de alimentación Super-Safeway 980 - Conductores flotantes, 50 pies, 8 A, 16 AWG, SJTOW
Artículo MI #02685051
No. Fabricante 1300910013
Precio1,095.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
1300910013

Carrete de cable de alimentación Super-Safeway 980 - Conductores flotantes, 50 pies, 8 A, 16 AWG, SJTOW
Artículo MI #02685051
No. Fabricante 1300910013
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
Precio1,095.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    50 pies
  • Calibre del cable
    16 AWG

Detalles

  • Extremo del cable
    Clientes potenciales voladores
  • Tipo de cable
    SJTOW
  • Corriente
    8 A
  • Descripción Palabra clave
    Clientes potenciales voladores
  • Adjunto
    NEMA 1
  • Material
    Acero y policarbonato
  • Tipo de montaje
    Rígido
  • Configuración de receptáculo Nema
    NEMA 5-15
  • Número de conductores
    3
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
980 CARRETE 50' 16/3
  • Brazo guía 2-Position

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"