Motion
CPA18-2RS

ROLLON CORP
CPA18-2RS

Componente de riel guiado por leva: Serie CPA, rodillo, tamaño de riel de 18 mm, para usar con: deslizadores 18, riel en T y en U
Artículo MI #02685162
No. Fabricante CPA18-2RS
Precio82.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
CPA18-2RS

Componente de riel guiado por leva: Serie CPA, rodillo, tamaño de riel de 18 mm, para usar con: deslizadores 18, riel en T y en U
Artículo MI #02685162
No. Fabricante CPA18-2RS
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
Precio82.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del raíl
    18 mm
  • Peso
    0.0088 lb

Detalles

  • Aceleración
    10 m/s2
  • Tipo de componente
    Rodillo
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Capacidad de carga estática radial
    410 N
  • Serie
    CPA
  • Velocidad
    3 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
CPA18-2RS, RLR CON PIVOTE ECC
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"