Motion
238/600-MB
Cojinete de rodillos esférico - 600 mm D.I., 730 mm D.E., 98 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #02685857
No. Fabricante 238/600-MB
Precio63,575.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 600 mm D.I., 730 mm D.E., 98 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #02685857
No. Fabricante 238/600-MB
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
Precio63,575.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    600 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    730 mm
  • En general Ancho  
    98 mm
  • Peso
    188.495 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 238..-MB , nervaduras simétricas 3
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    980 rpm
  • Velocidad máxima
    980 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    238

Descripción general

Descripción del fabricante
238/600-MB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos