Especificaciones
Dimensiones
- Altura12.00 pulg.
- Longitud15.00 pulg.
- Longitud retraída11.25 pulg.
- Accidente cerebrovascular3 pulg.
- Peso11.00 lb
- Ancho6.00 pulg.
Detalles
- Consumo de corriente5.5 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal11 %
- Capacidad de carga dinámica500 lb
- ECCNEAR99
- Código de armonización8483.40.9000
- Voltaje de entrada115 V CA
- Interruptores de límiteInterruptor límite de carrera
- Capacidad de carga500 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento25 °F
- MontajeClevis
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieMPB
- Velocidad a plena carga1.33 pulg./s
- Capacidad de carga estática500 lb
Descripción general
- Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en entornos difíciles
- Carcasa resistente a la corrosión
- Posicionamiento preciso y repetible con interruptores de límite internos ajustables
- Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación