Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Anillo interior Ancho1.2200 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.6299 pulg.
- Exterior Diámetro1.8504 pulg.
- Ancho general1.2200 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590030088
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2900 lbf
- Capacidad de carga estática radial1410 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieUC
- UPC_NO1200106798583
Descripción general
Descripción del fabricante
UC202-10 INSERTO MONTADO