Especificaciones
Dimensiones
- Manguera nominal interior Diámetro0.3750 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo
- Número de Upc del fabricante822353114476
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- RendimientoUltraflexible para aplicaciones en interiores y exteriores
- Tipos de productosManguera de Aire de PVC para Baja Temperatura Tundra-Air® Serie HS1231
- UPC_NO822353114476
- Presión de trabajo300 psi